Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Balai de rue, Piassava

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Balai de rue, Piassava

Pour les poussières et saletés grossières. Peut également être utilisé pour l'épongeage.

  • Matière des poils: Piassava

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Largeur Matière des poils Quantité Cdt
Prix/Cdt
0695943966
40 cm 70 mm Piassava
1 pcs
0695943659
32 cm 130 mm Piassava
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
  • Bois plat avec trou pour le manche

  • Fibres naturelles très robustes
diamètre pour un manche de 24 mm