Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Balai, poils souples/durs
Balai, poils souples/durs  - 1
Balai, poils souples/durs  - 2
Balai, poils souples/durs  - 3
Balai, poils souples/durs  - 4
Balai, poils souples/durs  - 5
Balai, poils souples/durs  - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Balai, poils souples/durs

Balai universel pour presque tous les types de saletés. Les poils durs décollent la saleté tandis que les poils souples balaient efficacement les particules de saleté pour les rassembler.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.

Article ni repris, ni échangé.