Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Balayette, souple
Convient au brossage des particules très fines sur les surfaces lisses et les pièces de machine.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Poils inclinés
Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.
Rangement permettant de gagner de la place
Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.
Article ni repris, ni échangé.Les poils souples de la brosse en font l'outil idéal pour éliminer les fines particules, par ex. de la poussière, des copeaux, de la farine, de la poudre, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!