Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande LED protégée Power Line
Bande LED protégée haute efficacité 24 VDC
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
- Puissance consommée : de 7,5 W ou de 15 W
- Bande LED protégée par le silicone de haute résistance (peut être utilisée de façon autonome, ainsi que dans les profils et / ou avec le diffuseur)
- Durée de vie de 30 000 heures avant la baisse de l'intensité lumineuse
- Flux lumineux de 410 lm/m
- Efficacité lumineuse : 65 lm/W
- Indice de protection IP : 20
- Indice de Rendu de Couleurs IRC : RA > 90
- Bande recoupable tous les 55 mm
- Surface adhesive qui se pose facile, sans perçage nécessaire
- Accessoires de connexion permettant de relier plusieurs bandes entre elles et d'opérer un angle de meuble
La bande LED pouvant être utilisée en tant qu'accentuation et éclairage des meubles et de ses éléments, ainsi que dans les commerces pour la mise en valeur des étalages et des vitrines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!