Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande à joint microperforée P+ pour plaque de plâtre
Bande microperforée, pour finition de joints sur plaque de plâtre favorisant l'évacuation de l'air emprisonné.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Rouleau de bande en papier kraft "spécial joint"
- Papier kraft à fibre longue blanchi et traité anti humidité
- Son application avant la pose de la pâte à joint et le ponçage empêche la formation de fissures
- Défibrage des 2 faces pour une meilleure cohésion avec l'enduit
- Pré-pliage central pour assurer le bon positionnement de la bande lors de l'application
- Micro perforation pour favoriser l'évacuation de l'air emprisonné lors du serrage de la bande (débullage) et l'adhérence à l'enduit (défibrage et délaminage)
Tolérance de largeur (-1/+2mm)
Tolérance de longueur (± 2%)
EN 13963 : 2014-08 &
NF EN 13963 : 2014-08
DTU 25.41
Température d’application : 5 °C à 30 °C.
Utiliser un couteau à enduire. Couvrir d’une épaisseur de 3 mm d’enduit, l’écart entre les deux plaques de
plâtre.
Appliquer fermement la bande.
Retirer l’excès d’enduit avec le couteau à enduire.
Appliquer une couche d’enduit sur la bande ainsi posée.
Laisser sécher et appliquer une couche de finition. Après ledernier séchage, poncer légèrement avec un abrasif fin.
La mise en oeuvre doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.
Utilisable 24 mois à compter de la date de fabrication sous condition de stockage en milieu sec à température constante entre -10 °C et +60 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!