Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande de papier, micro-kraft
Bande, pour finition de joints sur plaque de plâtre
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
- Pour la finition des joints sur plaque de plâtre
- Son application avant la pose de la pâte à joint et le ponçage empêche la formation de fissures
- Défibrée sur chaque face pour une meilleure adhérence
- Rainure centrale et bords amincis
- Sa micro-perforation permet d'éliminer les bulles d'air au moment de l'application
- En papier Kraft (fibre longue)
- Pâte de bois de conifère blanchie, 100 %
Tolérance de poids ± 3 %
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!