Il y a eu une erreur lors de la recherche. Veuillez essayer à nouveau.
Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif hautes performances 3M™ VHB™ 5952

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif hautes performances 3M™ VHB™ 5952

Ruban adhésif double face en adhésif acrylate à cellules fermées avec une très grande adaptabilité à la surface à coller. Colle des surfaces entières sans serrage, qu'elles soient lisses ou texturées.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Adhérence rapide et facile, résistance et durabilité

  • Adhère à une large gamme de matériaux, y compris les revêtements poudrés et les surfaces rugueuses/irrégulières

  • Adhérence excellente et immédiate, ce qui simplifie le processus de production puisque les composants peuvent être traités immédiatement après le montage

  • Grande polyvalence (excellentes propriétés de relaxation de contrainte, nivelle les légères irrégularités de surface)

  • Excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux solvants

  • Amortissement des vibrations

  • Excellentes fonctions d'étanchéité

  • Adhérence sans contrainte de différents matériaux, absorbe les forces

  • Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents

  • Apparence lisse des surfaces garantie grâce au collage pratiquement invisible

  • Utilisable à l'intérieur ou en extérieur
Article ni repris, ni échangé.