Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande adhésive double face
Bande adhésive double face - 1
Bande adhésive double face - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande adhésive double face

Ruban adhésif double face capable de supporter des charges élevées, avec support en polyéthylène et colle acrylate.

  • Base adhésive: Acrylate
  • Matériau de renfort: Mousse polyéthylène
  • Couleur: Anthracite (matériau du support)
  • Épaisseur: 0,8 mm
  • Force adhésive à 25 mm: 19 N
  • Allongement à la rupture: 300 %
  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 95 °C
  • Température de traitement de surface min./max.: 5 à 40 °C
  • Température de traitement de surface min.: 5 °C
  • Température de traitement de surface max.: 40 °C
  • Résistance aux UV: Oui
  • Résistance à l'humidité: Oui
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: à 20°C et 50% d'humidité
  • Longueur: 10 m

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Base adhésive Matériau de renfort Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0894910
12 mm Acrylate Mousse polyéthylène Anthracite (matériau du support)
1 pcs
08949100
19 mm Acrylate Mousse polyéthylène Anthracite (matériau du support)
1 pcs
08949101
24 mm Acrylate Mousse polyéthylène Anthracite (matériau du support)
1 pcs
08949104
4 mm Acrylate Mousse polyéthylène Anthracite (matériau du support)
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
Excellente adhérence


  • Ce ruban offre une excellente fiabilité d'application dès qu'il est posé. Une résistance finale très élevée est obtenue après une période de collage de 24 heures

  • Adhère parfaitement, même sur des supports rugueux et légèrement irréguliers


Support en mousse


Le ruban amortit les vibrations et permet de compenser les divers comportements de dilatation des différents matériaux.



Niveau de résistance élevé aux températures, aux UV et aux intempéries


  • Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

  • Ne perd aucune force d'adhérence, même à des températures élevées