Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande adhésive de signalisation pour surfaces vitrées
Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Bande auto-adhésive pour intérieur et extérieur
- Adhésion permanente sur surfaces vitrées, après nettoyage, par lissage avec raclette.
- Adhésif longue durée de 5 à 7 ans (18 N/25 mm).
- Produit résistant aux UV, aux variations de température et aux produits nettoyants.
Polychlorure de vinyle teinté dans la masse sur les 2 faces
- Permet le repérage des surfaces vitrées et leur mise en contraste en intérieur comme en extérieur
- Film translucide laissant passer la lumière
- Contraste visuel minimum de 70 %
Epaisseur de 80 microns
- Forte résistance à la rupture et au déchirement
- Facilement recoupable à la longueur souhaitée au cutter ou au ciseau
Dimensions : 50 mm x 10 m
- Selon réglementation en vigueur
Plusieurs coloris
- Blanc opaque
- Gris dépoli
- Gris dépoli personnalisable (consultez votre conseiller commercial)
Accessoires de fixation vendus séparément
Une visualisation complémentaire à 0.50m dans les ERP recevant des enfants (ex: école maternelle)
Rappel de la loi Article 10 de l'arrêté ERP du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 : "Les bandeaux de sécurité contrastés sont posés sur les portes vitrées à l'horizontale d'une largeur de 5 cm, situées entre 0,90 m et 1,10 m et une deuxième bande entre 1,50 et 1,60 m du sol"
Pour toutes surfaces vitrées : portes vitrées, baies vitrées, vitrines, baies en bordure de cheminement ...
Fixation : Lisser parfaitement la bande adhésive à l'aide d'une raclette (Art. N° 0695 942 575), pour chasser toute bulle d'air sous la bande, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.
Les ERP recevant des enfants (école maternelle par exemple) doivent appliquer une bande suppélmentaire à 0.50 m du sol.
Température de collage minimum : + 10 °C min
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!