Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban de transfert double face
Ruban de transfert double face - 1
Ruban de transfert double face - 2
Ruban de transfert double face - 3
Ruban de transfert double face - 4
Ruban de transfert double face - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de transfert double face

Film de transfert double face universel principalement utilisé pour la fixation des emblèmes et logos sur les véhicules. Possibilités d'application polyvalentes grâce à sa grande adaptabilité.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Film de transfert double face universel

  • Ce produit offre d'excellentes propriétés adhésives ; il est principalement utilisé pour recoller les emblèmes et les logos sur les véhicules.

  • Résistance jusqu'à 180 °C

  • Le film de transfert double face est polyvalent grâce à sa forme adaptée et peut être utilisé rapidement et facilement.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.