Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande alternée pour balisage de véhicules
Bande alternée pour balisage de véhicules - 1
Bande alternée pour balisage de véhicules - 2
Bande alternée pour balisage de véhicules - 3
Bande alternée pour balisage de véhicules - 4
Bande alternée pour balisage de véhicules - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande alternée pour balisage de véhicules

Homologué pour la signalisation et la détection de jour comme de nuit des véhicules d'intervention

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Film rétro-réfléchissant alterné à 45° blanc/rouge

  • 2 classes disponible I et II (classe I visible jusqu'à 110 m / classe II visible jusqu'à 250 m)

  • Ultra résistant

  • Le film est sérigraphié

  • Plus de détection = sécurité accrue

  • Pellicule de protection anti UV, excellente résistance aux rayures et aux nettoyages HP

  • Garantit la durabilité des couleurs et assure une meilleure résistance aux agents chimiques

Conforme à l'arrêté du 20/01/1987, homologué auprès de la DSCR et testé par le laboratoire de l'UTAC


Le N° d'homologation TPESC figure sur chaque bande