Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches - 1
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches - 2
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches - 3
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches - 4
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches

Type III (rétroréfléchissant)
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
Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale


Conforme ECE 104



Autocollant



Film monocouche très fin :


  • Résiste à l'eau, à l'essence ou au nettoyage sous haute pression

  • Peut être collé sur les coins sans problème

  • Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire

Marquage de contour


  • Conforme à l'Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2 en conjonction avec l'Art. 49a (7) StVZO (Code de la route allemand)

  • Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)


Marquage de ligne


  • Conforme à l'Art. 51a (4) StVZO (Code de la route allemand) en conjonction avec l'Art. 49a (7) StVZO en conjonction avec l'annexe de l'Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2

  • Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)