Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'étanchéité en rouleau WÜTOP DACHFLEX 3D
Les papiers adhésifs Dachflex tridimensionnels sont en aluminium et en butyle pour les travaux de raccord complexes sur les composants en hauteur tels que les cheminées et les toits.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Dachflex 3D est composé d'une feuille d'aluminium résistante aux intempéries et aux UV dotée d'une couche complète de colle à base de butyle
- Un bord de 5 mm sur l'aluminium permet d'éviter les blessures pendant l'utilisation
- La couche de colle butyle adhère à presque toutes les surfaces
- Recouverte d'un film plastique siliconé, divisé en deux
- Haute résistance grâce au polyisobutylène haute qualité et à la grille en aluminium déployé
- Fixation sécurisée grâce au revêtement adhésif en butyle sur toute la surface inférieure
- Hautement élastique dans les deux sens
- Excellente formabilité sur les tuiles flamandes profilées
Conserver le produit à plat dans un endroit frais et sec (moins de 30 °C).
Les bandes couvre joint Dachflex sont destinés aux travaux de raccord complexes sur les éléments en hauteur, tels que les cheminées et les toits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!