Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bandes isolantes autocollantes CERAfix® 208
Bande d'isolation à bords pour découpler la surface de chape du mur ou sol
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
- Excellentes propriétés d'insonorisation
- Comportement au feu conforme à la norme EN 13501-1/B2 conformément à la norme DIN 4102
- Compressible : N'empêche pas le mouvement de la surface de chape
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'installation sans pont de chapes flottantes de toutes sortes, la séparation le de chape de la maçonnerie ou autres fixations et raccords.
Déterminer la hauteur finie de la chape, installer des bandes avant la dernière couche d'isolant. Les bandes d'isolation à bords doivent atteindre le haut de la couche de finition. Combler proprement les coins et éviter de laisser des espaces vides à cause des chevauchements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!