Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bandes isolantes autocollantes CERAfix® 208

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bandes isolantes autocollantes CERAfix® 208

Bande d'isolation à bords pour découpler la surface de chape du mur ou sol

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Excellentes propriétés d'insonorisation

  • Comportement au feu conforme à la norme EN 13501-1/B2 conformément à la norme DIN 4102

  • Compressible : N'empêche pas le mouvement de la surface de chape

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.