Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film d'étanchéité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film d'étanchéité

Ruban à joint d'étanchéité spécial multifonction.

  • Matière: Caoutchouc
  • Couleur: Noir
  • Longueur de rouleau: 25 m
  • Épaisseur: 0,8 mm
  • Température de mise en œuvre min.: 5 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 35 °C
  • Résistance thermique max.: 100 °C
  • Résistance thermique min.: -30 °C
  • Allongement longitudinal max.: 300 %
  • Durée de stockage après production: 12 Mois

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur de la roue Épaisseur de couche d'air max. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau Classe du matériau de construction Condition pour la classe du matériau de construction Quantité Cdt
Prix/Cdt
0818508150
150 mm 32 µm E conforme à la norme DIN EN 13501-1
2 pcs
0818508200
200 mm
2 pcs
0818508250
250 mm
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
  • Etanchéité à 3 couches

  • Imperméable jusqu'à plus de 1 000 Pa (IFT 105 35450)

  • Elimination optimale de l'humidité

  • Niveau de fiabilité élevé grâce à une forte capacité de dilatation

  • Réduit la perte de chaleur par convection

  • Montage simple en une seule étape

  • Convient aux maisons passives

  • Installation en toutes conditions climatiques

  • Conforme aux exigences pour une installation de qualité certifiée EnEV et RAL
Indication

Rouleaux précomprimés autocollants simple face pour opérations de livraison et spécialisées et conseils techniques.

Ces données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de spécification. En raison des nombreuses influences pouvant survenir lors du traitement et de l'application, elles ne dispensent pas l'employé d'effectuer ses propres tests et essais. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou l'aptitude à un usage particulier ne peut provenir de nos informations. Toute responsabilité est exclue. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.