Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité ISO-BLOCO ONE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité ISO-BLOCO ONE

Ruban à joint d'étanchéité spécial multifonction.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Etanchéité à 3 couches

  • Imperméable jusqu'à plus de 1 000 Pa (IFT 105 35450)

  • Elimination optimale de l'humidité

  • Niveau de fiabilité élevé grâce à une forte capacité de dilatation

  • Réduit la perte de chaleur par convection

  • Montage simple en une seule étape

  • Convient aux maisons passives

  • Installation en toutes conditions climatiques

  • Conforme aux exigences pour une installation de qualité certifiée EnEV et RAL
Indication

Rouleaux précomprimés autocollants simple face pour opérations de livraison et spécialisées et conseils techniques.

Ces données sont fondées sur nos connaissances actuelles. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir de spécification. En raison des nombreuses influences pouvant survenir lors du traitement et de l'application, elles ne dispensent pas l'employé d'effectuer ses propres tests et essais. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou l'aptitude à un usage particulier ne peut provenir de nos informations. Toute responsabilité est exclue. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.