Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'arase PEHD Connect MOB
Avec 2 mousses précomprimées intégrées
- Matière: Polyéthylène - PE
- Couleur: Noir
- Longueur de rouleau: 24 m
- Épaisseur: 0,3 mm
- Température de mise en œuvre min.: 5 °C
- Température de mise en œuvre max.: 80 °C
- Température de traitement de surface min.: 5 °C
- Température de traitement de surface max.: 35 °C
- Résistance thermique max.: 90 °C
- Résistance thermique min.: -30 °C
- Allongement longitudinal max.: 600 %
- Épaisseur de couche d'air max. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau: 32 µm
- Classe du matériau de construction: E
- Condition pour la classe du matériau de construction: conforme à la norme DIN EN 13501-1
- Durée de stockage après production: 12 Mois
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Bande d’arase en PEHD avec 2 mousses imprégnées précomprimées (Classe 1 – NF P 85-570)
- Mousse imprégnée : largeur 12 mm (plage d’utilisation optimale 5 à 10 mm)
- Etanchéité à la pluie battante 600 Pa (Classe 1)
- Perméabilité à l’air 1000 Pa (Classe 1)
- Gain de temps et de productivité important
- Excellente résistance à la déchirure et à la compression
- Résiste aux UV, aux intempéries et aux variations de températures
- Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau
- Assure l’étanchéité à l’air au niveau des lisses et montants d’ossature
Conforme aux exigences des DTU 31.2 et 20.1
Le Connect MOB PEHD est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d'étanchéité et permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la lisse basse en bois et la maçonnerie. Elle est essentiellement utilisée en construction bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la membrane peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. Son aspect gaufré évite les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d'adhérence.
Le support doit être propre, solide, sec et exempt de solvants
Poser horizontalement par rapport au soubassement le Connect MOB PEHD, tendre puis fixer (clouer ou agrafer) sur la lisse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!