Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'arase PEHD Connect MOB
Bande d'arase PEHD Connect MOB - 1
Bande d'arase PEHD Connect MOB - 2
Bande d'arase PEHD Connect MOB - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'arase PEHD Connect MOB

Avec 2 mousses précomprimées intégrées

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Bande d’arase en PEHD avec 2 mousses imprégnées précomprimées (Classe 1 – NF P 85-570)

  • Mousse imprégnée : largeur 12 mm (plage d’utilisation optimale 5 à 10 mm)

  • Etanchéité à la pluie battante 600 Pa (Classe 1)

  • Perméabilité à l’air 1000 Pa (Classe 1)

  • Gain de temps et de productivité important

  • Excellente résistance à la déchirure et à la compression

  • Résiste aux UV, aux intempéries et aux variations de températures

  • Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau

  • Assure l’étanchéité à l’air au niveau des lisses et montants d’ossature

Conforme aux exigences des DTU 31.2 et 20.1