Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande de papier, micro-kraft

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande de papier, micro-kraft

Bande, pour finition de joints sur plaque de plâtre

  • Longueur: 150 m
  • Largeur: 51 mm
  • Matière: Papier
  • Force d'arrachage: 139 N
  • Poids du revêtement par m²: 140 g
  • Poids du produit (par pièce): 1080 g
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
Art. N° Longueur Largeur Matière Force d'arrachage Quantité Cdt
Prix/Cdt
089442 150
150 m 51 mm Papier 139 N
10 pcs
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
  • Pour la finition des joints sur plaque de plâtre

  • Son application avant la pose de la pâte à joint et le ponçage empêche la formation de fissures

  • Défibrée sur chaque face pour une meilleure adhérence

  • Rainure centrale et bords amincis

  • Sa micro-perforation permet d'éliminer les bulles d'air au moment de l'application

  • En papier Kraft (fibre longue)

  • Pâte de bois de conifère blanchie, 100 %
Indication

Tolérance de poids ± 3 %

NF EN 13963