Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'étanchéité et d'isolation pour balcon CERAfix® 315
Bande d'étanchéité et d'isolation spécialement conçue pour les revêtements de balcons et de terrasses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Imperméable à l'eau
Protège la surface de l'humidité
Égalisation de la pression de la vapeur
Grâce à la doublure en tissu, les conduits d'air restent au fond ; ces conduits ont un effet d'égalisation de la vapeur et déchargent ainsi l'humidité contenue.
Facile à appliquer
L'épaisseur de couche spécifiée du film garantit l'obtention d'une couche d'étanchéité suffisante
Scellement des fissures
Scellement des fissures amélioré par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple
Hautement élastique
Flexibilité améliorée par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple
- Charges de déplacement jusqu'à 3,5 kN/m² charges ponctuelles jusqu'à 2,0 kN/m²
- Résiste aux micro-organismes
- Stable aux UV
CERAfix 315 est une exécution spéciale. Nous recommandons donc un accord contractuel à cet égard.
- Avant d'appliquer CERAfix 315, appliquer une couche de contact avec CERAfix 301 sur les surfaces de support des carreaux existantes et laisser durcir !
- CERAfix 315 n'est pas adapté aux charges dynamiques élevées comme dans le trafic industriel !
- CERAfix 402 PLUS peut être utilisé pour sceller les portes, les fenêtres, les bords et les éléments de gouttière. Le support doit ensuite être préparé de manière appropriée, par exemple : Tout contact direct avec des métaux, tels que le cuivre, le zinc et l'aluminium, doit être exclu au moyen d'un primaire bouche-pores. Un primaire bouche-pores est produit en deux étapes avec CERAfix 203 ou CERAfix 103. La première étape implique une application sur le support nettoyé avec de l'acétone (vérifier la compatibilité) et un revêtement soigneux. Une fois que cette couche a commencé à réagir de telle sorte qu'elle ne puisse plus être étalée (environ 3-6 heures *), une autre couche de résine époxy est appliquée et dispersée avec du sable de quartz de taille de grain 0,1-0,5 mm. Consommation d'environ 800 g/m². Une connexion au joint de surface est ensuite formée sur la couche de couverture durcie, par exemple à l'aide de ruban d'étanchéité CERAfix 316 avec CERAfix 301 ou CERAfix 402 PLUS.
- Pour découpler les supports en bois, nous recommandons les panneaux de découplage CERAfix 206.
- Les joints de bord, de champ, de construction et de mouvement doivent être reportés ou intégrés aux endroits indiqués et supprimés par des moyens appropriés, par exemple des bandes d'isolation des bords ! Les joints aveugles doivent être verrouillés par friction ou fixés contre un décalage de hauteur et formés comme un joint de déformation dans le revêtement de surface.
- Protéger les surfaces qui ne nécessitent pas de traitement contre l'exposition au produit CERAfix 402 PLUS !
- CERAfix 315 ne doit pas être collé ni traité avec des produits contenant des solvants !
- Sur les surfaces froides et humides et dans les pièces très humides et/ou à basse température, un temps de séchage prolongé est à prévoir. Dans ce cas, le produit met plus de temps à atteindre une capacité de charge, car il contient de l'eau.
- Protéger l'assemblage CERAfix 315 des effets de l'eau et du gel jusqu'au séchage complet ; cela prendra plus de temps dans des conditions météorologiques défavorables que dans des conditions normales*.
- Les fiches d'informations techniques pertinentes des produits indiqués doivent être respectées !
Les réglementations en vigueur doivent être respectées ! Par exemple :
- DIN 18157
- DIN 18352
- DIN 18560
- DIN EN 13813
- DIN 18202
- DIN 1055
Brochures BEB, publiées par Bundesverband
Etrich und Belag e. V. (Association fédérale des chapes et revêtements) "Coordination des interfaces pour les constructions de planchers chauffants"
Brochures ZDB, publiées par l'Association allemande du secteur du carrelage :
- [*1] "Joint composite"
- [*2] "Revêtements sur chape de sulfate de calcium"
- [*3] "Joints mobiles dans les parements et les revêtements de carreaux et de panneaux"
- [*5] "Carreaux et panneaux céramiques, pierres naturelles et artificielles sur des structures de sol liées au ciment avec des couches d'isolation"
- [*6] "Carreaux et panneaux céramiques, pierres naturelles et artificielles sur des structures de sol chauffées et liées au ciment"
- [*7] "Revêtements extérieurs"
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.CERAfix 315 est utilisé pour étanchéifier les surfaces des balcons et des terrasses et pour isoler les revêtements en céramique en carreaux et en panneaux.
Il est possible de sceller les balcons et les terrasses après seulement 3 à 7 jours à compter de la création de la chape avec CERAfix 315, dès que la chape est résiliente. Les carreaux et les panneaux peuvent alors être posés immédiatement.
CERAfix 315 peut être utilisé dans les classes de contraintes A0 et B0, conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "Joints d'étanchéité". CERAfix 315 peut aussi être utilisé pour le découplage dans les bâtiments résidentiels, avec des charges de travail pouvant aller jusqu'à 2 KN/m2.
Surface :
La surface doit être porteuse, suffisamment plane (conforme à la norme DIN 18202), exempte de fissures et de corps étrangers. La surface doit présenter une qualité et une résistance superficielles majoritairement fermées correspondant à son type.
Les surfaces en béton lisse doivent être texturées. Les surfaces absorbantes et légèrement sableuses doivent être apprêtées avant scellement avec CERAfix 101 ou CERAfix 102.
Toutes les surfaces porteuses planes capables de supporter des carreaux et des panneaux sont adaptées et donc compatibles avec le produit d'étanchéité pour carrelage. En outre, l'adéquation de la surface doit être mentionnée dans les classes de résistance à l'humidité correspondantes (conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment).
Les fissures de séparation doivent être évaluées par des experts et, si nécessaire, scellées de manière non positive avec CERAfix 203.
Compenser à l'avance les décalages de hauteur sur la surface de pose en appliquant CERAfix 201 ou CERAfix 202. Eviter toute infiltration d'humidité par le dessous de la couche d'étanchéité.
Dans les zones exposées à l'humidité, un gradient suffisant d'au moins 1,5 % (selon le degré d'abrasivité du revêtement) doit être préalablement formé dans le sens du drainage.
Des siphons de sol doivent être prévus pour les brides de lit fin ayant une largeur minimum de 5 cm ; ces siphons doivent être réalisés dans un matériau compatible avec le collage, p. ex. acier inoxydable, bronze rouge ou PVC-U.
Les chapes chaudes doivent être chauffées avant la pose du revêtement, conformément aux réglementations techniques. Pour évaluer le degré de maturité du revêtement, mesurer le taux d'humidité à l'aide de l'appareil CM. La teneur en humidité CM ne doit pas dépasser 2,0 CM% pour les chapes en ciment, 0,5 CM% pour les chapes sur isolant ou les couches anti-adhésives et les chapes en sulfate de calcium sans chauffage au sol, et 0,3 CM% pour les chapes en sulfate de calcium avec chauffage au sol. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés".
Les chapes en sulfate de calcium peuvent être acceptées dans la classe de résistance à l'humidité A0, mais elles doivent être poncées, aspirées et apprêtées avec CERAfix 101, comme toutes les surfaces en sulfate de calcium. Les surfaces en sulfate de calcium ou les surfaces sensibles à l'humidité sont acceptables uniquement pour une utilisation intérieure, sans exposition à l'humidité, nécessitant uniquement une isolation.
Application :
Sur la surface, peigner la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 avec un platoir à colle de 4-6 mm et insérer la bande d'isolation pour balcon CERAfix 315 ; appuyer sur la bande avec précaution. Vérifier que le lit court sur toute la surface. Etaler environ 15 cm sur les joints et insérer et enfoncer avec précaution la bande couvre joint fournie. Pour poser les carreaux, étaler le mortier adhésif mélangé sur la bande CERAfix 315 et, selon la taille des panneaux, peigner le mortier avec un peigne adapté et poser le matériau de couverture dans le temps de séchage de la colle.
- Contrôler et nettoyer la surface, et la préparer conformément aux spécifications. Si nécessaire, texturer et nettoyer les profils des plaques de revêtement, les siphons au sol et nettoyer avec un produit comme de l'acétone (vérifier la compatibilité des matériaux).
- Verser de l'eau propre dans un seau de mélange propre, ajouter CERAfix 402 FX et mélanger à l'aide d'un mélangeur Würth (environ 500 tr/min) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Pour poser CERAfix 315, il faut obtenir une consistance lisse et souple pour assurer un raccord efficace avec le feutre technique de la bande CERAfix 315.
- Couper la bande CERAfix 315 à la taille appropriée avec une lame ou des ciseaux. Peigner la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 sur la surface préparée avec un platoir à colle de 4 à 6 mm de large ; la colle doit être étalée sur une largeur supérieure d'environ 10 cm à celle du film. Ensuite, ajouter CERAfix 315 au lit de colle et l'enfoncer fermement dans le lit de colle avec un peigne lisse ou un rouleau pour éviter la formation de cavités ou de plis. Vérifier que le côté sombre (feutre technique) de CERAfix 315 sur le rouleau orienté vers l'extérieur est collé sur la surface. Vérifier que le lit est complet et contrôler la bonne réticulation du feutre sur la colle. Les bandes découpées sont positionnées bout à bout.
- En raison de la doublure en tissu au dos, les rubans d'étanchéité CERAfix 316 et CERAfix 317 doivent toujours être raccordés au côté supérieur du CERAfix 315 (feutre fin) pour éviter tout transport de l'eau par capillarité.
- Les joints entre les bandes individuelles sont retravaillés avec la bande couvre joint pour balcon fournie ou avec CERAfix 316. Pour ce faire, utiliser une truelle dentée de 4 mm pour appliquer une couche de colle des deux côtés du joint à combler ; appuyer avec précaution sur la bande couvre joint pour balcon avec un peigne lisse afin d'éviter toute formation de cavités ou de plis.
- Coller des coins intérieurs et extérieurs CERAfix sur la bande CERAfix 315 et sur la surface murale préparée dans les angles, au niveau de la transition entre le mur et le sol et sur les joints de raccord avec la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 afin d'éviter toute formation de cavités ou de plis. Les joints de ruban d'étanchéité se chevauchent sur au moins 5-10 cm. Vérifier que le joint entre le mur et la surface est bien hermétique.
- Les siphons doivent être dotés de brides à lit fin adaptées. Etaler CERAfix 301 avec un peigne à dents de 6 mm. Poser la garniture d'étanchéité pour sols CERAfix dans l'espace créé en raclant la colle, en vérifiant l'absence de cavités et de plis ; on obtient ainsi des raccords fermement collés avec CERAfix 315.
- CERAfix 317 autocollant est utilisé pour sceller les portes, les fenêtres, les bords et les éléments de gouttière. Retirer la bande de protection de CERAfix 317 et le coller sur l'élément nettoyé. Ensuite, coller le ruban d'étanchéité sur toute la surface de CERAfix 315 avec de la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 afin d'éviter toute formation de plis.
- Les carreaux ou panneaux doivent présenter une surface minimum de 100 cm² et une résistance minimum à la traction de 1 500 N. Poser les carreaux ou panneaux résistants au gel avec de la colle pour carrelage PLUS CERAfix 402 dans le temps de séchage de la colle de manière à éviter la formation de cavités. Appliquer une couche de contact sur CERAfix 315 puis peigner uniformément avec un peigne à dents adapté, en fonction de la taille des panneaux. Les carreaux ou les panneaux peuvent être posés directement sur CERAfix 315 frais lorsque le joint bénéficie d'une protection adéquate et lorsqu'une bonne répartition des charges est assurée. Pour une utilisation en extérieur, le lit de carreaux ne doit pas présenter de cavités.
- CERAfix 505 est utilisé pour joindre les revêtements en carrelage, même sur les pierres naturelles. Laisser les joints mobiles libres pour garantir l'élasticité des jointures.
- Les joints de raccord et les joints mobiles sont scellés avec du silicone neutre Würth ; on utilise du silicone pour pierre naturelle Würth pour la pierre naturelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!