Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande intumescente IS-R-Plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande intumescente IS-R-Plus

Pour le scellement coupe-feu des passages à un seul tuyau.

  • Épaisseur: 2 mm
  • Longueur: 18,5 m
  • Largeur: 50 mm
  • Système adhésif: Non autocollant
  • Classe de résistance au feu: EI120
  • Couleur: Gris-noir
  • Matière: Graphite
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
Art. N° Épaisseur Longueur Largeur Système adhésif Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893304308
2 mm 18,5 m 50 mm Non autocollant
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Bande intumescente pour les passages de tuyaux coupe-feu.


  • Classification de résistance au feu jusqu'à EI 240 U/C ou EI 90 U/U

  • Installation simple

  • Peut être installé dans les espaces restreints

  • Très souple pour divers diamètres de tube

  • Espacement de 0 mm autorisé pour les joints adjacents
Indication

Voir Würth ETA 16/0469 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.

Agrément technique européen ATE 16/0469