Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profil de protection des arêtes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profil de protection des arêtes

The profiles are flexible and can be pushed on by hand.

  • Résistance aux UV: Oui
  • Couleur: Noir

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de serrage mini/maxi Plage de serrage Version Température d'utilisation mini/maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
0961003
1,5 mm Caoutchouc plein -40 à 100 °C
10 pcs
09610025
1-2 mm Avec plaquette métallique, 16 x 0,3mm -25 à 70 °C
10 pcs
09610027
1-3 mm Avec plaquette métallique, 26 x 0,5mm -25 à 70 °C
10 pcs