- Bonne résistance à la traction ainsi qu'à la compression
- Résiste aux UV et à l'humidité
- Réduit les résonnances et vibrations
- Isole de la poussière et de l'humidité
- Réalise une étanchéité des fixations
Autocollant monoface avec une grande puissance de collage
- Mise en oeuvre facile et rapide
Pour l'isolation acoustique de rails de cloisons sèches ou humides, désolidarisation des solives, lambourdes
Assure également l'étanchéité lors du clouage entre les liteaux et l'écran de sous-toitures, le pare-pluie ou le pare-vapeur
Le support doit être sec, exempt de poussières, huile et graisse
Application directe en effectuant le collage en appuyant avec la paume de la main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!