Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bandes de papier abrasif à sec, bois KP perfect

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bandes de papier abrasif à sec, bois KP perfect

Papier abrasif à sec pour le pré-ponçage de panneaux MDF, panneaux à copeaux et en bois (OSB) et panneaux plaqués et contre-plaqués, non traités tendres et durs.

  • Forme: Barrette
  • Système adhésif: Scratch
  • Matériau du produit abrasif: Alumine (corindon blanc)

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur x longueur Type de perforation Grain Forme Quantité Cdt
Prix/Cdt
0583570120
70 mm x 120 mm Non perforé P120 Barrette
50 pcs
0583570180
70 mm x 120 mm Non perforé P180 Barrette
50 pcs
058357080
70 mm x 120 mm Non perforé P80 Barrette
50 pcs
0583575120
81 mm x 133 mm 8 trous P120 Barrette
50 pcs
058357580
81 mm x 133 mm 8 trous P80 Barrette
50 pcs
058358080
93 mm x 178 mm 8 trous P80 Barrette
50 pcs
058358060
93 mm x 178 mm 8 trous P60 Barrette
50 pcs
0583585120
115 mm x 228 mm 10 trous P120 Barrette
50 pcs
058358560
115 mm x 228 mm 10 trous P60 Barrette
50 pcs
0583570150
70 mm x 120 mm Non perforé P150 Barrette
50 pcs
0583570100
70 mm x 120 mm Non perforé P100 Barrette
50 pcs
0583575100
81 mm x 133 mm 8 trous P100 Barrette
50 pcs
0583585100
115 mm x 228 mm 10 trous P100 Barrette
50 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.