Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre LED inclinée encastrée
Barre LED inclinée encastrée - 1
Barre LED inclinée encastrée - 2
Barre LED inclinée encastrée - 3
Barre LED inclinée encastrée - 4
Barre LED inclinée encastrée - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre LED inclinée encastrée

Barre LED en basse tension 12 VDC
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
  • Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse

  • Flux lumineux : de 350 à 530 lm

  • Efficacité lumineuse 66 lm/W

  • Indice de protection IP : 20

  • Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80

  • Fraisage de 15 mm de profondeur (vis et clips de fixation fournis)

  • Puissance consommée : de 5,2 W à 8,1 W

Barre LED inclinée


  • La lumière n’est pas diffusée de face mais vers l’intérieur du meuble

Fonction détection de mouvement


  • Permet d’activer l’éclairage à l’ouverture d’un meuble ou à l’entrée dans la pièce