Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Acier à clavette

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Acier à clavette

Barre de 1 mètre

  • Longueur: 1 m
  • Matière: Acier non allié, C45
  • Forme: Barrette
  • DIN: 6880

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Hauteur Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
040610 10
10 mm 10 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040610 8
10 mm 8 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040612 10
12 mm 10 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040612 12
12 mm 12 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040612 8
12 mm 8 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040614 12
14 mm 12 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040614 9
14 mm 9 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040616 10
16 mm 10 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040618 11
18 mm 11 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
040620 12
20 mm 12 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04064 4
4 mm 4 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04065 5
5 mm 5 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04066 4
6 mm 4 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04066 6
6 mm 6 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04068 6
8 mm 6 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04068 7
8 mm 7 mm 1 m Acier non allié, C45
1 pcs
04068 8
8 mm 8 mm 1 m Acier non allié, C45
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
ZB 10 : Tolérance dite de "réparation" avec surépaisseur utilisée en maintenance

Conforme à la norme DIN 6880