- Finition blanc
- Tube aluminium
- Embases résine de synthèse
- Contenance / capacité : Pour personnes de 150 kg
- Livré avec 6 vis inox A2 (4.8 x 3.8mm)
Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Les 6 points de fixation doivent être impérativement respectés
Hauteur conseillée 80 cm du sol
Certifié TÜVEN 12182 :1999
Accessibilités et sécurité salle de bains
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!