Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre d'arrimage Airline avec LED
Barre d'arrimage Airline avec LED - 1
Barre d'arrimage Airline avec LED - 2
Barre d'arrimage Airline avec LED - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre d'arrimage Airline avec LED

Eclairage optimal par 2 bandes LED intégrées

  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur: 10 mm
  • Longueur: 1000 mm
  • Poids du produit (par pièce): 0,575 kg
  • Couleur: Alu argent
  • Matière: Aluminium
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
Art. N° Largeur Hauteur Longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 380
50 mm 10 mm 1000 mm 0,575 kg
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
  • Pour un montage sur le toit du véhicule

  • Connexion par un câble à 2 fils de 2 x 0,5 mm2