Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brasure tendre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brasure tendre

Avec plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453

  • Température de fusion min.: 183 °C
  • Température de fusion max.: 245 °C
  • Forme: Tige triangulaire
  • Sans plomb: Non
  • ISO: 9453

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du matériau Composition du matériau de brasage Sn (poids en %) Poids net Température de fusion min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
09821
S-Pb75Sn25 25 % 183 °C
5 pcs
098235
S-Pb65Sn35 35 % 1 kg 183 °C
5 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.