Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de pontage 63A - 2 pôles
Permet le raccordement des interrupteurs différentiels avec les disjoncteurs
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
- Réaliser la liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur PH/N avec ou sans vis
- Section 10 mm²
EN 60439-2/00
Homologué CE
Logement collectif, maison individuelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!