Poignée bois
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
- Largeur de la poignée : 13 mm
- Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)
Fixation par vis M 4 (non fournies)
- Insert fileté vissé dans le bois, pour garantir une tenue optimale à l'arrachement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!