Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée bois

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée bois

Poignée en bois massif brut, de premier choix

  • Matière: Bois
  • Longueur: 170 mm
  • Hauteur: 34 mm
  • Dimension entre les axes: 128 mm
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
Art. N° Matière Longueur Hauteur Dimension entre les axes Quantité Cdt
Prix/Cdt
0685728480
Bois 170 mm 34 mm 128 mm
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
  • Largeur de la poignée : 13 mm

  • Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)

Fixation par vis M 4 (non fournies)


  • Insert fileté vissé dans le bois, pour garantir une tenue optimale à l'arrachement