Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barres d'arrêt renforcées PR-W 1030-S
Pour portes pliantes et affleurantes à ouverture vers l'intérieur DIN droite ou DIN gauche en bois, métal ou plastique
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
Conforme aux exigences de la norme DIN 18104-1
Certifié VdS
- Fixe la porte sur toute la largeur
- Les deux loquets s'enclenchent fermement dans les boîtiers de serrure ancrés dans la maçonnerie
- Fermeture à double tour
- Le vérin peut être remplacé afin d'intégrer le verrou à des systèmes de verrouillage
- Avec composants d'entraînement silencieux utilisés pour un fonctionnement doux et silencieux de la barre d'arrêt renforcée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Porte palière, d'entrée principale ou secondaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!