Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Base tournante pour étau
Base tournante pour étau - 1
Base tournante pour étau - 2
Base tournante pour étau - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Base tournante pour étau

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Base tournante pour étaux standard : Art.N° 0695 54 205 (105 mm), Art.N° 0695 54 225 (125 mm), Art.N° 0695 54 250 (150 mmm)

  • Base tournante pour étaux à exécution lourde : Art.N° 0715 67 191 (150 mm), pas de base tournante pour l'étaux à execution lourde de 125 mm.