Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Batterie Li-Ion 18 V LI-CV

Batteries puissantes et robustes

  • Tension nominale: 18 V/CC

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de la batterie Temps de charge Poids de la batterie Chargeurs adaptés Quantité Cdt
Prix/Cdt
0700916532
4 Ah 45 min 608 g AL 30-CV-Li
1 pcs
0700916533
2 Ah 35 min 380 g AL 30-Li
1 pcs
0700916535
5 Ah 65 min 623 g AL 30-CV-Li
1 pcs
0700916534
2 Ah 35 min 380 g AL 30-Li
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
Batterie légère hautes performances sans effet de mémoire


Technologie lithium-ion



Contrôle continu de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge de la batterie



Compatible avec les machines à batterie Li-Ion 18 V

6 mois garantie