Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Batteries Li-Ion rechargeables avec raccordement de charge USB-C intégré
Batteries Li-Ion rechargeables avec raccordement de charge USB-C intégré - 1
Batteries Li-Ion rechargeables avec raccordement de charge USB-C intégré - 2
Batteries Li-Ion rechargeables avec raccordement de charge USB-C intégré - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Batteries Li-Ion rechargeables avec raccordement de charge USB-C intégré

Batteries Li-Ion de haute qualité, Micro AAA et Mignon AA, avec circuit de protection pour un haut niveau de sécurité et port de chargement Type C intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Durable


  • Taille identique aux batteries AAA et AA standard

  • Idéales pour remplacer les batteries alcalines ou NiMH rechargeables.

  • Extrêmement durables, résistance à la chaleur de -20 °C à +60 °C

  • Peuvent être chargées jusqu'à 1 500 fois, même dans des conditions difficiles

  • Tension stable, très faible autodécharge et rendement énergétique élevé


Sécurité


  • Le circuit de protection intégré protège contre les surcharges, les courts-circuits et les décharges excessives.


Charge via USB


  • Raccordement de charge USB inclus

  • Charge simple des batteries avec un câble de charge Type C disponible dans le commerce


Affichage de charge par LED sur la borne positive


  • En charge : la LED clignote en vert

  • Batterie complètement chargée : La LED verte s'allume en continu.


Contenu de la livraison : 4 batteries Li-Ion, 4-en-1, câble de charge Type C

Indication

Les batteries Li-ion peuvent uniquement être chargées à l'aide du câble USB vers USB-C fourni