Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 1
 -  - 2
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 3
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 4
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 5
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 6
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 7
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 8
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La coque optimisée et la nouvelle disposition des cellules de la batterie rechargeable M-CUBE®
    W-CONNECT permettent une dissipation thermique optimale, ce qui garantit une longue durée de vie et une consommation régulée de l'énergie dans les applications hautes performances

  • Cette conception avancée est complétée par l'utilisation de cellules lithium-ion modernes, puissantes et robustes pour un meilleur fonctionnement

  • L'enveloppe intégrée et stable entoure les cellules, assure un ajustement parfait et une dissipation thermique optimale, protégeant ainsi la batterie rechargeable contre la surchauffe et les chocs

  • La coque robuste et ses composants souples protègent la batterie rechargeable contre les dommages en cas de chute et réduit le risque de rayures sur les surfaces délicates

  • Manipulation améliorée : le bouton de verrouillage optimisé facilite l'insertion ou le retrait de la batterie rechargeable de la machine

  • Plus grande facilité et utilisation plus efficace de la batterie rechargeable grâce à l'indicateur clair du niveau de charge

  • La batterie rechargeable 18 V M-CUBE® W-CONNECT est compatible avec toutes les machines à batterie M-CUBE® 18 V


Compatible W-CONNECT


La batterie rechargeable M-CUBE® W-CONNECT est dotée d'une connexion pour un module Bluetooth® qui mettra les appareils en réseau pour faciliter la gestion des ressources

Domaine d'application