Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie PowerSwap 2600 mAh
Batterie Li-ion pouvant être utilisée pour plusieurs lampes portatives LED PowerSwap. La batterie peut être facilement remplacée, permettant une utilisation continue de la lampe sans interruption.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design Würth exclusif
Batterie Li-ion 18650, 3,7 V 2600 mAh, avec port USB-C
Indicateur LED pour connaître l'état de la batterie
La batterie peut être chargée comme suit :
- Directement sur le port USB-C de la batterie
- Via le port USB-C de la lampe PowerSwap
- Dans la station de charge PowerSwap
La batterie est uniquement compatible avec la série PowerSwap.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!