Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mélangeur FILL & CLEAN
Mélangeur FILL & CLEAN - 1
Mélangeur FILL & CLEAN - 2
Mélangeur FILL & CLEAN - 3
Mélangeur FILL & CLEAN - 4
Mélangeur FILL & CLEAN - 5
Mélangeur FILL & CLEAN - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélangeur FILL & CLEAN

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Avec élément de nettoyage

  • Longueur: 21,5 cm
  • Diamètre: 8 mm
  • Couleur: Rouge
  • Adapté aux cartouches de scellement: WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
  • Adapté au type de cartouche: 150 ml coaxiale (1:10), 330 ml coaxiale (1:10), 380 ml coaxiale (1:10), 420 ml coaxiale (1:10), 300 ml à poche souple (1:10)
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
Art. N° Longueur Diamètre Couleur Adapté aux cartouches de scellement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0903420001
21,5 cm 8 mm Rouge WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
10 pcs
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
Pour mélanger les deux "composants de la cartouche WIT"



Le contour du bec mélangeur peut être utilisé pour nettoyer la cartouche. La cartouche peut ensuite être refermée avec le capuchon de la cartouche.



Convient aux scellements chimiques :


  • SPECIALISTE BETON WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • SPECIALISTE PIERRE NATURELLE WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Convient pour cartouche de mortier :


  • Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Film tubulaire (1:10) : 300 ml


Convient aux rallonges de mélangeur :


  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm