Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bec verseur avec tuyau métallique flexible
Pour verser du carburant et des mélanges de carburant à partir du réservoir de carburant en acier de 20 litres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tuyau flexible en métal étamé
- Tuyau plus long qu'un tuyau de sortie standard
- Avec conduit de ventilation pour un ravitaillement uniforme
- Avec filtre interne pour protéger le réservoir de la saleté et des corps étrangers pendant le ravitaillement
REMARQUE ! Au début et à la fin du ravitaillement, une petite quantité de carburant peut s'échapper de l'évent à la sortie !
- Les becs peuvent être fixés facilement au réservoir. Le bidon comporte des trous dédiés pour le clip de retenue fourni avec le bec.
Attention : Cadenas non fourni dans le contenu de la livraison.
- Le joint du bouchon du bidon est une pièce d'usure qui doit être remplacée de temps à autre. Les joints sont disponibles à la réf. 0891420744 en PU 5.
- Veuillez toujours suivre les instructions du fabricant de l'appareil lors du ravitaillement en carburant. Ne faites jamais le plein d'un appareil chaud ou lorsque le moteur tourne.
Convient pour verser du carburant et des mélanges de carburant à partir du réservoir de carburant en acier.
Würth becs de carburant flexibles, réf 0891420741 et 0891420742, sont uniquement compatibles avec les bidons de carburant métalliques Würth, réf 0891420721 et 0891420722. Il n'est pas possible de garantir leur bon fonctionnement et leur étanchéité avec les cartouches de carburant d'autres fabricants.
- Ce bec est équipé d'un conduit d'air spécial pour assurer une ventilation correcte lors du ravitaillement. Cela empêche la formation de vide dans le réservoir. Cela garantit un versement rapide et uniforme du carburant.
- Le débit de carburant n'est pas arrêté automatiquement. Surveiller le niveau de carburant pendant le remplissage et arrêter le remplissage à temps.
- Conçu pour éviter les erreurs de carburant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!