Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bec verseur avec tuyau métallique flexible

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bec verseur avec tuyau métallique flexible

Pour verser du carburant et des mélanges de carburant à partir du réservoir de carburant en acier de 20 litres

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Tuyau flexible en métal étamé

  • Tuyau plus long qu'un tuyau de sortie standard

  • Avec conduit de ventilation pour un ravitaillement uniforme

  • Avec filtre interne pour protéger le réservoir de la saleté et des corps étrangers pendant le ravitaillement
Indication

REMARQUE ! Au début et à la fin du ravitaillement, une petite quantité de carburant peut s'échapper de l'évent à la sortie !



  • Les becs peuvent être fixés facilement au réservoir. Le bidon comporte des trous dédiés pour le clip de retenue fourni avec le bec.

Attention : Cadenas non fourni dans le contenu de la livraison.


  • Le joint du bouchon du bidon est une pièce d'usure qui doit être remplacée de temps à autre. Les joints sont disponibles à la réf. 0891420744 en PU 5.

  • Veuillez toujours suivre les instructions du fabricant de l'appareil lors du ravitaillement en carburant. Ne faites jamais le plein d'un appareil chaud ou lorsque le moteur tourne.
Article ni repris, ni échangé.