Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignées de porte A 502 FS
Test de protection anti-incendie, conforme aux exigences valides en matière de protection contre les incendies et de portes d'évacuation
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
- La poignée et la rosace de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale
- Le raccord vissé continu avec des vis métriques et la came de support fournit un support optimal à la rosace
La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige carrée non montés, ■ 9 mm avec filetage M8 ou M12.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les espaces publics, par ex. portes coupe-feu, portes anti-panique et portes anti-fumée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!