Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'embouts
11 pièces. Assortiment incluant tous les embouts traditionnels dans un coffret en plastique robuste et pratique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 10 embouts : Longueur : 25 mm, montant de 1/4"
- 1 porte-embout magnétique auto-ajustable pour une utilisation rapide et sécurisée
- Maintien sécurisé des embouts dans un coffret d'embouts
- Retrait et remise en place faciles des embouts
- Dimensions du coffret d'embouts (L x l x H) : 132 x 69 x 18 mm
- Coffret d'embouts avec porte-embout magnétique pouvant servir de tournevis manuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!