Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIOSPOT 60L A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIOSPOT 60L A

Bloc d'évacuation

  • Longueur x largeur x profondeur: 220 x 124 x 8.5 mm
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance nominale: 0.5 W
  • Classe de protection IP: IP 43
  • Résistance aux impacts: IK04
  • Flux lumineux: 45 lm
  • Matière: Polycarbonate - PC
  • Couleur: Blanc
  • Poids du produit (par pièce): 0,8 kg
  • Longueur: 220 mm
  • Largeur: 124 mm
  • Profondeur: 8,5 mm
  • Fréquence: 50 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Finition: Plastique
  • Niveau de brillance: Mat
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
Art. N° Longueur x largeur x profondeur Tension nominale Puissance nominale Classe de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976950905
220 x 124 x 8.5 mm 230 V/CA 0.5 W IP 43
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
  • Pack incluant le corps monofonction

  • Technologie 100% LED

  • NF environnement

  • NF AEAS/ BAES performance SATI

  • Bloc à encastrer avec ailettes élastiques réglables pour la hauteur

  • Installation facile et rapide en 3 minutes

  • Fixation par rotation du boîtier sans outil

  • Utilisation d'une scie cloche Ø67 mm

  • Raccordement sans outil

  • S'installe dans les bâtiments où le design est fondamental

  • Lampe LED intégrée dans le porte étiquette pour une diffusion uniforme

  • Le bloc permet des réglages d'orientation après installation

  • Personnalisable avec choix de couleur de l'enjoliveur
NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71 820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006