Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc autonome d'éclairage de sécurité PRIMEVO 60L A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc autonome d'éclairage de sécurité PRIMEVO 60L A

Bloc d'évacuation

  • Longueur x largeur x profondeur: 240 x 115 x 78 mm
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance: 1 W
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Résistance aux impacts: IK010
  • Flux lumineux: 45 lm
  • Matière: Polycarbonate - PC
  • Couleur: Blanc
  • Poids du produit (par pièce): 0,8 kg
  • Longueur: 240 mm
  • Largeur: 115 mm
  • Profondeur: 78 mm
  • Fréquence: 50 Hz
  • Finition: Plastique
  • Niveau de brillance: Mat
  • Poids: 0,8 kg
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
Art. N° Longueur x largeur x profondeur Tension nominale Puissance Indice de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976950900
240 x 115 x 78 mm 230 V/CA 1 W IP 42
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
  • Bloc 100% LED

  • Bloc livré avec trois étiquette règlementaire à coller

  • Patère de fixation compatible avec les blocs WL3

  • Autonomie minimum normalisé: 1 heure

  • Design épuré et sobre

  • Livré avec les étiquettes règlementaires
Conforme norme
NF EN 60598--22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
NF 413: 2006