Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BRIOSPOT 60L A
Bloc d'évacuation
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
- Pack incluant le corps monofonction
- Technologie 100% LED
- NF environnement
- NF AEAS/ BAES performance SATI
- Bloc à encastrer avec ailettes élastiques réglables pour la hauteur
- Installation facile et rapide en 3 minutes
- Fixation par rotation du boîtier sans outil
- Utilisation d'une scie cloche Ø67 mm
- Raccordement sans outil
- S'installe dans les bâtiments où le design est fondamental
- Lampe LED intégrée dans le porte étiquette pour une diffusion uniforme
- Le bloc permet des réglages d'orientation après installation
- Personnalisable avec choix de couleur de l'enjoliveur
NF EN 60598-2-22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71 820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006
Tertiaire et habitation
Restaurants, Hôtels, bureaux, musées....
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!