Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc autonome portatif WLP 80L
Bloc autonome portatif WLP 80L - 1
Bloc autonome portatif WLP 80L - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc autonome portatif WLP 80L

Bloc pour l’éclairage de secours dans les locaux techniques
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
Boîtier en polycarbonate facilement transportable


Extra plat


Eclairage 100% LED blanche


Une optique permettant une diffusion homogène de l’éclairage


Poignée articulable qui permet de s’adapter à toutes les situations


Autonomie normalisée


  • 45 Lm pendant 3 heures

  • 100 Lm pendant 1 heure

Equipé d'un Interrupteur à 3 positions


  • arrêt

  • ½ puissance 45 Lm

  • pleine puissance 100 Lm

Deux modes de fonctionnement possibles


  • BAES : passage en secours en cas de coupure de courant

  • BAPI : passage en secours uniquement par interrupteur

Bloc réglé en mode BAPI


LED verte indiquant la fonction de veille et contrôle de charge


Classe IK = 10

Conforme à la norme NFC 71-810