Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc d'alimentation Sensomatic
Bloc d'alimentation Sensomatic - 1
Bloc d'alimentation Sensomatic - 2
Bloc d'alimentation Sensomatic - 3
Bloc d'alimentation Sensomatic - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc d'alimentation Sensomatic

Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs d'unité allant jusqu'à 1 200 mm
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
Combiné 2-en-1


  • Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique

  • Ouverture électronique du tiroir

  • Soft-Close


Sensomatic


  • Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade

  • Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection

  • Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps

  • Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché


Pose facile


Câblage réduit — Système Plug and Play

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.