Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté gauche composé de :
- Caisson passage de roue à plaque visée, hauteur de dégagement 420 mm et découpe de passage de roue 420 x 112 mm
- 2 étagères de stockage avec 2 tôles de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!